Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rundsteckverbinder, 8 Pole, Gerade, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30153462
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PT06E-12-8P(SR)(072)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
amphenol rundsteckverbinder
kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=PT06E-12-8P(SR)(072), Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Leitfähig, grau, Zink-Nickel, Zulassungen=UL, Serie=PT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.