Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rundsteckverbinder, 4 Pole, Gerade, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30153455
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PT02E-8-4S(072)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
amphenol rundsteckverbinder
kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=PT02E-8-4S(072), Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Panelmontage, Schalenbeschichtung=Leitfähig, grau, Zink-Nickel, Zulassungen=UL, Serie=PT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
28 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.