Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rundsteckverbinder, 19 Pole, Gerade, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30153444
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PT02E-14-19P(072)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
amphenol rundsteckverbinder
kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=PT02E-14-19P(072), Anzahl Kontakte=19, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Panelmontage, Schalenbeschichtung=Leitfähig, grau, Zink-Nickel, Zulassungen=UL, Serie=PT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
22 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.