Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Rundsteckverbinder, 3 Pole, Gerade, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30153438
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PT02E-12-3P(072)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
amphenol rundsteckverbinder
kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=PT02E-12-3P(072), Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Panelmontage, Schalenbeschichtung=Leitfähig, grau, Zink-Nickel, Zulassungen=UL, Serie=PT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
23 mm
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
26 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.