Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softwaredefiniertes Funkmodul HackRF One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152849
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     WRL-13001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Softwaredefiniertes Funkmodul HackRF One, Typ=WRL-13001, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Inhalt=HackRF One, MicroUSB Cable, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Funkmodul, Schnittstellen=RF USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
38 mm
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
190 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Softwaredefiniertes Funkmodul HackRF One
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,04*
€ 539,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,09*
€ 521,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,37*
€ 487,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,91*
€ 473,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,76*
€ 445,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.