Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi Raspberry Pi 4 - Adapter Micro-HDMI auf HDMI 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152784
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     T7689AX
EAN/GTIN:
     9900002600356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Raspberry Pi 4 - Adapter Micro-HDMI auf HDMI, Typ=T7689AX, Breite=71 mm, Frequenz=60 Hz, Höhe=-999, Länge=1 m, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Raspberry Pi Zubehör, Produktart=Adapter, Schnittstellen=microHDMI HDMI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
25 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
48 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,69*
9 Tage
41
€ 5,00*
ab € 5,34*
€ 7,89*
Lager 115
215
€ 5,95*
ab € 7,82*
€ 11,26*
1 Tag
11
€ 10,00*
ab € 9,67*
€ 13,82*
€ 3,50*
ab € 32,40*
€ 43,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.