Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 1000uF, 50VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151796
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESW108M050AM7AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 1000µf 50v
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ESW108M050AM7AA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=16 mm, Höhe=25 mm, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=6000 h, Leckstrom=500 µA, Leiterabstand=7.5 mm, Länge=45 mm, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=2.6 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=25 mΩ, Polarität=-999, Verpackung=Beutel für Bulk, Serien=ESW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
16 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 1000µf, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,976*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,721*
€ 2,04799
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.