Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 100uF, 25VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151789
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESK107M025AE3EA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 100uf 25v
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ESK107M025AE3EA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=25 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=19 mm, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=160 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=-999, Verpackung=Gurtware, Serien=ESK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0,64 g
Breite:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 25v, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
395
5
€ 7,95*
ab € 0,0311*
€ 0,1027*
Lager 115
1255
25
€ 5,95*
ab € 0,0602*
€ 0,1446*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.