Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 10uF, 63VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151787
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESK106M063AC3FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 10µf 63v
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ESK106M063AC3FA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=6.3 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=16 mm, Nennspannung DC=63 V, Rippelstrom=70 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=-999, Verpackung=Gurtware, Serien=ESK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
1 g
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 63v, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0558*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1347*
€ 0,16029
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.