Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Metallisierte PP-Folienkondensatoren für den Motorbetrieb 16uF ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151631
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C276CC35160AA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Metallisierte PP-Folienkondensatoren für den Motorbetrieb, Typ=C276CC35160AA0J, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=35 mm, Kapazität=16 µF, Lebensdauer=3000 h, Leiterabstand=13.4 mm, Länge=74 mm, Nennspannung AC=470 V, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Dielektrikummaterial=Polypropylen, Verpackung=Bulk Beutel, Schaftgrösse=M8, Serien=C27, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BG
Höhe:
35 mm
Tiefe:
74 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungskondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 16 µf, Metallisierte PP-Folienkondensatoren für den Motorbetrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
31
€ 5,95*
ab € 2,869*
€ 4,31*
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 6,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,869*
€ 3,41411
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.