Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Metallisierte PP-Folienkondensatoren für den Motorbetrieb 1.5uF ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151618
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C276CC34150AA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Metallisierte PP-Folienkondensatoren für den Motorbetrieb, Typ=C276CC34150AA0J, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=25 mm, Kapazität=1.5 µF, Lebensdauer=3000 h, Leiterabstand=13.4 mm, Länge=56.5 mm, Nennspannung AC=470 V, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Dielektrikummaterial=Polypropylen, Verpackung=Bulk Beutel, Schaftgrösse=M8, Serien=C27, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BG
Höhe:
25 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungskondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 1,5 uf, Metallisierte PP-Folienkondensatoren für den Motorbetrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,728*
€ 3,24632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,771*
€ 2,10749
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.