Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Metallisierte PP-Folienkondensatoren für den Motorbetrieb 50uF ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151587
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274AC35500AA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Metallisierte PP-Folienkondensatoren für den Motorbetrieb, Typ=C274AC35500AA0J, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=50 mm, Kapazität=50 µF, Lebensdauer=10000 h, Leiterabstand=13.4 mm, Länge=120 mm, Nennspannung AC=470 V, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Dielektrikummaterial=Polypropylen, Verpackung=Bulk Beutel, Schaftgrösse=M8, Serien=C27, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BG
Höhe:
50 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
220 g
Breite:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.