Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 100nF, 50VDC, 0805, 10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151492
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805X104K5RAC3316
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=C0805X104K5RAC3316, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=1 mm, Kapazität=100 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=SMD Auto X7R VW80808, Toleranz=10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3775
25
€ 5,95*
ab € 0,0724*
€ 0,1108*
10
€ 5,90*
ab € 0,0285*
€ 0,1602*
2 Tage
55901
10
€ 7,95*
ab € 0,079*
€ 0,2534*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C104K5RAC7210
ab € 0,0165*
Ähnlich
Kemet
C0805J104K5RACTU
ab € 0,135*
Ähnlich
Kemet
C0805T104K5RALTU
ab € 0,359*
Ähnlich
Kemet
C0805C104K5RACAUTO
ab € 0,017*
Ähnlich
Kemet
C0805F104K5RACTU
ab € 0,0488*
Ähnlich
Kemet
C0805X104K5RACTU
ab € 0,0268*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.