Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kondensator, SMD, 1uF, 30VAC, 50VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150575
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F161ST105K050V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, SMD, Typ=F161ST105K050V, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6 mm, Höhe=4.5 mm, Kapazität=1 µF, Länge=7.3 mm, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=50 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=1.5 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Anschlussart=Wraparound, Bauform=2824, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=F161
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
7 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1574
€ 7,95*
ab € 0,688*
€ 2,47*
Lager 115
3350
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 2,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.