Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HiQ-CBR HF/Mikrowellen-Keramikkondensator 1pF, 50VDC, 0402, ±0.1 pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150348
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CBR04C109B5GAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
HiQ-CBR HF/Mikrowellen-Keramikkondensator, Typ=CBR04C109B5GAC, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=1 pF, Länge=1 mm, Nennspannung=50 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=C0G, Serien=CBR-SMD RF C0G, Toleranz=±0.1 pF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
0,019 g
Breite:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 1pf, HiQ-CBR HF/Mikrowellen-Keramikkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
9340
25
€ 5,95*
ab € 0,048*
€ 0,0866*
55 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 0,0258*
€ 0,1111*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.