Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axial bedrahtete Bulk-Keramikwiderstände 2.4W 50kOhm ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150243
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     234BA503KDS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand
Widerstände
keramikwiderstand
Axial bedrahtete Bulk-Keramikwiderstände
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
29 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Axial bedrahtete Bulk-Keramikwiderstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.