Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axial bedrahtete Bulk-Keramikwiderstände 10W 50kOhm ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150237
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     106BA503KDS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand
Widerstände
widerstand 10w
Axial bedrahtete Bulk-Keramikwiderstände
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1 g
Weitere Suchbegriffe: keramikwiderstand, Axial bedrahtete Bulk-Keramikwiderstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.