Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axial bedrahtete Bulk-Keramikwiderstände 10W 1MOhm ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150235
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     106BA105KDS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Widerstand
Widerstände
widerstand 10w
Axial bedrahtete Bulk-Keramikwiderstände
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: keramikwiderstand, Axial bedrahtete Bulk-Keramikwiderstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.