Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Widerstandssortiment, SMD 0805 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30149769
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 155HP05W3FE024KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Widerstandssortiment, SMD, Typ=RND 155HP05W3FE024KIT, Anzahl Werte=121, Nennleistung=330 mW, Nennspannung=150 V, Stück=100, Temperaturkoeffizient (±)=100 ppm/°C 200 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand max.=10 MΩ, Widerstand min.=1 Ω, Widerstandstyp=Dickschicht, Serien=E24, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
40 mm
Tiefe:
325 mm
Bruttogewicht:
1086 g
Breite:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Widerstandssortiment, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,39*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.