Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tantal-Kondensator mit geformtem Gehäuse flache Bauform 220nF ±10% 35V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30149056
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TMCUA1V224KTRF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal-Kondensator mit geformtem Gehäuse flache Bauform, Typ=TMCUA1V224KTRF, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.2 mm, Kapazität=220 nF, Leckstrom=500 nA, Länge=3.2 mm, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=44 mA, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.04 %, Äquivalenter Vorwiderstand=40 Ω, Anschlussart=SMD, Polarität=-999, Verpackung=Band & Rolle, Ausfallrate=1 % / 1000 h, Grössencode=UA, Serien=TMCU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd kondensator 220nf, chip kondensator, smd kondensator 35v, Tantal-Kondensator mit geformtem Gehäuse flache Bauform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,185*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,351*
€ 0,418
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,287*
€ 0,342
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.