Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tantal-Kondensator mit geformtem Gehäuse 1uF ±10% 16V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30149034
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TMCP1C105KTRF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal-Kondensator mit geformtem Gehäuse, Typ=TMCP1C105KTRF, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=1.2 mm, Kapazität=1 µF, Leckstrom=500 nA, Länge=2 mm, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=80 mA, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.06 %, Äquivalenter Vorwiderstand=9.9 Ω, Anschlussart=SMD, Bauform=0805, Polarität=-999, Verpackung=Band & Rolle, Ausfallrate=1 % / 1000 h, Grössencode=P, Serien=TMCP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 1uf 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, Tantal-Kondensator mit geformtem Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1881*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5342*
€ 0,6357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2691*
€ 0,32023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1881*
€ 0,22384
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.