Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tantal-Kondensator mit Polymer-Kathode 100uF ±20% 16V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148953
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T55V107M016C0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 16v
Tantal-Kondensator mit Polymer-Kathode, Typ=T55V107M016C0050, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.3 mm, Höhe=1.9 mm, Kapazität=100 µF, Leckstrom=160 µA, Länge=7.3 mm, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=1.9 A, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=0.1 %, Äquivalenter Vorwiderstand=50 mΩ, Anschlussart=SMD, Polarität=-999, Verpackung=Band & Rolle, Ausfallrate=1 % / 1000 h, Grössencode=V, Serien=T55
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, Tantal-Kondensator mit Polymer-Kathode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.