Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tantal-Kondensator mit Polymer-Kathode 220uF ±20% 4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148908
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T55B227M004C0070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 4v
Tantal-Kondensator mit Polymer-Kathode, Typ=T55B227M004C0070, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.8 mm, Höhe=1.9 mm, Kapazität=220 µF, Leckstrom=88 µA, Länge=3.5 mm, Nennspannung DC=4 V, Rippelstrom=1.4 A, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=0.08 %, Äquivalenter Vorwiderstand=70 mΩ, Anschlussart=SMD, Polarität=-999, Verpackung=Band & Rolle, Ausfallrate=1 % / 1000 h, Grössencode=B, Serien=T55
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, tantalkondensator 220uf, Tantal-Kondensator mit Polymer-Kathode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2000
€ 25,00*
ab € 0,54*
€ 0,55*
Lager 115
1990
3
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.