Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Festelektrolyt-Tantalkondensator, 22uF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148870
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     597D226X0063F2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator 22 uf
Festelektrolyt-Tantalkondensator, Typ=597D226X0063F2T, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6 mm, Höhe=4.7 mm, Kapazität=22 µF, Leckstrom=10 µA, Länge=7.6 mm, Nennspannung DC=63 V, Rippelstrom=1 A, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=250 mΩ, Anschlussart=SMD, Bauform=2924, Polarität=-999, Verpackung=Band & Rolle, Ausfallrate=0.06, Grössencode=F, Serien=597D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, Festelektrolyt-Tantalkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.