| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30148152 Herst.-Nr.: MF40101V1-1000U-A99 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Axiallüfter, Typ=MF40101V1-1000U-A99, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=4.5 V, Breite=40 mm, Durchflussrate=13.5 m³/h, Gebläsedrehzahl=7000 min -1 , Geräuschpegel=27.3 dBA, Höhe=40 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=59 mA, Nennstrom min.=51 mA, Tiefe=10 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Vapo, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=MagLev |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,77* | € 4,57* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,41* | € 5,53* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,81* | € 8,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|