| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30148132 Herst.-Nr.: MF30150V1-1000U-A99 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Axiallüfter, Typ=MF30150V1-1000U-A99, Betriebsspannung, max.=6 V, Betriebsspannung, min.=2.5 V, Breite=30 mm, Durchflussrate=10.2 m³/h, Gebläsedrehzahl=9500 min -1 , Geräuschpegel=27 dBA, Höhe=30 mm, Nennspannung=5 V, Nennstrom max.=161 mA, Nennstrom min.=140 mA, Tiefe=15 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Vapo, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=MagLev |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,79* | € 8,94* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,92* | € 9,09* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,92* | € 9,09* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,63* | € 9,59* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,73* | € 9,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|