Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC 120x120x25mm 230V 136m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148048
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     DP201AT 2122HBT.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=DP201AT 2122HBT.GN, Betriebsspannung, max.=245 V, Betriebsspannung, min.=185 V, Breite=120 mm, Durchflussrate=136 m³/h, Gebläsedrehzahl=2500 min -1 , Geräuschpegel=48 dBA, Höhe=120 mm, Nennspannung=230 V, Nennstrom max.=90 mA, Nennstrom min.=90 mA, Tiefe=25 mm, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC, Serien=DP Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
285 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,73*
€ 11,56*
26 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 8,79*
€ 12,58*
Lager 115
367
Frei Haus
ab € 24,31*
€ 35,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFTL01
ab € 1,55*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFT120FI30
ab € 1,31*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LGM120-8
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.