Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück, LZ261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147979
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ261
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Schraube mit Flansch
schraube mit flansch
Distanzstück, Typ=LZ261, Aufnahmeschaft=Abstandselement
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,65 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Weitere Suchbegriffe: Distanzstück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,42*
€ 0,70*
11 Tage
nicht lagernd
30
€ 25,00*
ab € 0,632*
€ 1,012*
10
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,59*
Lager 115
69
3
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 2,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.