Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Gleitlager 80x80x25.4mm 24V 2050min<sup>-1</sup> 42m³/h 2-polige Litze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147935
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8414NGML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=8414NGML, Alternative (Alias)=9292506108, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=42 m³/h, Gebläsedrehzahl=2050 min -1 , Geräuschpegel=20 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=60 mA, Nennstrom min.=40 mA, Tiefe=25.4 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=8400N Series
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,86*
€ 29,89*
€ 6,90*
ab € 21,94*
€ 30,01*
Lager 115
59
Frei Haus
ab € 21,57*
€ 33,30*
€ 5,90*
ab € 22,56*
€ 33,71*
Frei Haus
ab € 24,63*
€ 33,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 3,37*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 2,15*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,22*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 2,80*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.