Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Sechskant, H5, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147532
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056685001
EAN/GTIN:
     4013288182463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
wera bit innensechskant 2x25
Bit, Typ=05056685001, Länge=25 mm, Kopftyp=Sechskant, Bitgrösse=H5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
8 mm
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
5,3 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, bit innensechskant wera, Bit
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,82*
€ 2,52*
10
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 2,53*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,57*
10
€ 4,90*
ab € 1,62*
€ 2,61*
Lager 115
27
1
€ 5,95*
ab € 3,91*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.