| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30147528 Herst.-Nr.: 05056681001 EAN/GTIN: 4013288182425 |
| | |
|
| | |
| Bit, Typ=05056681001, Länge=25 mm, Kopftyp=Sechskant, Bitgrösse=H2 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CZ | Höhe: | 7 mm | Tiefe: | 25 mm | Bruttogewicht: | 4 g | Breite: | 7 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8207903000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,82* | € 2,54* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,83* | € 2,55* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,86* | € 2,59* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,62* | € 2,68* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,80* | € 5,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|