Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Keramikkondensator 33nF, 1kV, 1825, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147300
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1825X333JDGACAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=C1825X333JDGACAUTO, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6.4 mm, Höhe=2.5 mm, Kapazität=33 nF, Länge=4.6 mm, Nennspannung=1 kV, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1825, Verpackung=Schneidetape, Keramisches Dielektrikum=C0G, Serien=SMD Auto C0G HV Flex, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
3 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
6 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 2,21*
€ 2,62*
Lager 115
1000
1
€ 5,95*
ab € 2,4299*
€ 4,0541*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0541*
€ 4,82438
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1131*
€ 3,70459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4299*
€ 2,89158
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
5-060
ab € 70,30*
Zubehör
Bernstein
5-078-13
ab € 8,34*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-062-13
ab € 14,92*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-067-13
ab € 21,32*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-068-13
ab € 21,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.