| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30147226 Herst.-Nr.: 7S.36.9.012.5420 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PCB-Sicherheitsrelais, Typ=7S.36.9.012.5420, Breite=22.5 mm, Höhe=86.2 mm, Schaltleistung=60 mW, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=6 A, Spulenspannung=12 V, Tiefe=96 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Relais=Zwangsführung, Kontaktkonfiguration=4 Schliesser + 2 Öffner, Montageart=DIN-Schienenmontage, Konformität mit Normen=CE UL Listed EAC, Serie=7S |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 62,71* | € 84,33* | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 77,776* | € 95,068* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 80,32* | € 118,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|