Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCB-Sicherheitsrelais 7S, 1 Schliesser + 1 Öffner, 24V, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147222
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7S.32.9.024.5110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
PCB-Sicherheitsrelais, Typ=7S.32.9.024.5110, Breite=22.5 mm, Höhe=86.2 mm, Schaltleistung=60 mW, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=6 A, Spulenspannung=24 V, Tiefe=96 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Relais=Zwangsführung, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser + 1 Öffner, Montageart=DIN-Schienenmontage, Konformität mit Normen=CE UL Listed EAC, Serie=7S
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
142 mm
Tiefe:
93 mm
Bruttogewicht:
124 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais finder, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, PCB-Sicherheitsrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
78
Frei Haus
ab € 41,98*
€ 49,89*
€ 5,90*
ab € 35,61*
€ 50,41*
2 Tage
8
€ 14,99*
ab € 47,46*
€ 63,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.