Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 3.3uF, 50VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146151
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 150KSM050M3R3C07S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 50v 3,3µf
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KSM050M3R3C07S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Durchmesser=4 mm, Höhe=7 mm, Kapazität=3.3 µF, Lebensdauer=1000 h, Leckstrom=3 µA, Leiterabstand=1.5 mm, Länge=19 mm, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=24 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 50v, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0387*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.