Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 2.2uF, 100VDC, 20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146125
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 150KSK100M2R2D11S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
2.2uf 100v elko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KSK100M2R2D11S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=2.2 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Leiterabstand=2 mm, Länge=20 mm, Nennspannung DC=100 V, Rippelstrom=27 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
38 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,36 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 100v, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,4075*
  
Preis gilt ab 4 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0563* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,7875*
€ 2,12713
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1,5925*
€ 1,89508
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,4075*
€ 1,67493
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.