Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 4700uF, 50VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146106
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 150KSK050M472M41S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 4700µf 50v
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KSK050M472M41S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=22 mm, Durchmesser=22 mm, Höhe=41 mm, Kapazität=4700 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Leiterabstand=10 mm, Länge=20 mm, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=2.3 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
22 mm
Tiefe:
68 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 4700µf, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,82*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,50*
€ 315,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,39*
€ 268,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 196,82*
€ 234,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.