Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 2.2uF, 50VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146098
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 150KSK050M2R2D11S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 2,2µf 50v
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KSK050M2R2D11S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=2.2 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Leiterabstand=2 mm, Länge=20 mm, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=22 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
38 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,38 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 50v, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0382*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.