Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, radial, 100uF, 35VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146033
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 150KMF035M101F12S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 100µf 35v
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KMF035M101F12S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8 mm, Durchmesser=8 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=3 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=19 mm, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=450 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 100µf, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1012*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1369*
€ 0,16291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.