Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, rastbar 680uF 100V 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145986
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 150KLZ100M681M25Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
680uf 100v elko
elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, rastbar, Typ=RND 150KLZ100M681M25Y, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=22 mm, Kapazität=680 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 mA, Leiterabstand=10 mm, Länge=25 mm, Nennspannung DC=100 V, Rippelstrom=1.1 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
22 mm
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 100v, Elektrolytkondensator, rastbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.