Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, rastbar 2200uF 100V 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145981
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 150KLZ100M222M50Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elko 2200µf 100v
elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, rastbar, Typ=RND 150KLZ100M222M50Y, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=22 mm, Kapazität=2200 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 mA, Leiterabstand=10 mm, Länge=50 mm, Nennspannung DC=100 V, Rippelstrom=2.5 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
22 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 100v, Elektrolytkondensator, rastbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.