Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, rastbar 6800uF 80V 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145978
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 150KLZ080M682O50Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 6800 µf 80v
elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, rastbar, Typ=RND 150KLZ080M682O50Y, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=6800 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 mA, Leiterabstand=10 mm, Länge=50 mm, Nennspannung DC=80 V, Rippelstrom=3.9 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
51 g
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 6800 µf, Elektrolytkondensator, rastbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.