Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, rastbar 3300uF 80V 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145976
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 150KLZ080M332M50Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 3300µf 80v
elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, rastbar, Typ=RND 150KLZ080M332M50Y, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=22 mm, Kapazität=3300 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 mA, Leiterabstand=10 mm, Länge=50 mm, Nennspannung DC=80 V, Rippelstrom=2.6 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
22 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 80v, Elektrolytkondensator, rastbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.