Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Metallisierter Polypropylen-Folienkondensator, 47nF, AC, 250VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145886
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 150HMPP250S47J0F200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Metallisierter Polypropylen-Folienkondensator, Typ=RND 150HMPP250S47J0F200, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10.5 mm, Höhe=12.5 mm, Kapazität=47 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=20 mm, Nennspannung DC=250 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.1 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
0,31 g
Breite:
11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0909*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.