Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Metallisierter Polypropylen-Folienkondensator der Klasse X2, 1uF, 310VAC, DC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145870
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 150HMKP3A1W10K0N200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Metallisierter Polypropylen-Folienkondensator der Klasse X2, Typ=RND 150HMKP3A1W10K0N200, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=26.5 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=1 µF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=20 mm, Nennspannung AC=310 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.1 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, Metallisierter Polypropylen-Folienkondensator der Klasse X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0958*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.