Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Metallisierter Polyester-Folienkondensator, 3.3uF, 160VAC, 250VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145821
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 150HMEF250W33J0N200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Metallisierter Polyester-Folienkondensator, Typ=RND 150HMEF250W33J0N200, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=32 mm, Höhe=24.5 mm, Kapazität=3.3 µF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=20 mm, Nennspannung AC=160 V, Nennspannung DC=250 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=1 %, Leitungsstil=Gerade
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,963*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,395*
€ 1,66005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,182*
€ 1,40658
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,963*
€ 1,14597
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.