Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Buchse Crimpstecker, 2 Pole, 1 Reihen, 3.96mm Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30145454
Hersteller:
     RND Connect
Herst.-Nr.:
     RND 205-00975
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpstecker, Typ=RND 205-00975, A=3.96 mm, B=8.04 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Pole=2, Raster=3.96 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
14 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,35 g
Breite:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0243*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.