Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Buchse Crimpstecker, 3 Pole, 1 Anzahl Reihen, 2mm Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145442
Hersteller:
     RND Connect
Herst.-Nr.:
     RND 205-00963
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpstecker, Typ=RND 205-00963, A=4 mm, B=8 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Pole=3, Raster=2 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,11 g
Breite:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0578*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.