Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpstecker
>
Artikel
Buchse Crimpstecker, 2 Pole, 1 Anzahl Reihen, 2mm Raster
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-30145441
Hersteller:
RND Connect
Herst.-Nr.:
RND 205-00962
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpstecker, Typ=RND 205-00962, A=2 mm, B=6 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Pole=2, Raster=2 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,06 g
Breite:
6 mm
... >
Steckverbinder
>
Wire-to-Board
>
Wire-to-Wire-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0392*
Preis gilt ab 500 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt