Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Leistungs-Folienkondensator, 15uF, 640VAC, 1.4kVDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144916
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44PRGR5150RASK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Leistungs-Folienkondensator, Typ=C44PRGR5150RASK, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=65 mm, Höhe=117 mm, Kapazität=15 µF, Leiterabstand=28 mm, Länge=-888, Nennspannung AC=640 V, Nennspannung DC=1.4 kV, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.02 %, Äquivalenter Vorwiderstand=2.5 mΩ, Verpackung=Lose, Serien=C44P-R
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BG
Höhe:
175 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
544 g
Breite:
70 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 25,89*
€ 32,94*
€ 5,90*
ab € 28,64*
€ 37,86*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 33,80*
€ 72,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.